モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370884
品番
332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V
タイプ
樹脂製
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
MAX17.5
寸法L(mm)
-
適合埋込コンセント
330B
適合コードコネクタボディ
R334
コンセント(FA) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
15A 250V 接地プラグ(グリップ付)( 白)
明工社
税込
¥
219,780
¥
199,800
バスケットへ
ゴムプラグ
エスコ
税込
¥
556
¥
505
バスケットへ
接地3P 15A 防水コネクター(組)
明工社
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
プラグ引掛形 接地3P
アメリカン電機
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
引掛形 プラグ
アメリカン電機
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
引掛形 プラグ
アメリカン電機
税込
¥
868
¥
789
バスケットへ
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
引掛ゴムコネクター
エスコ
税込
¥
3,344
¥
3,040
バスケットへ
レセプタクル(アウトレットGシリーズ)
エコー電子(EDK)
税込
¥
351
〜
¥
319
〜
(5)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
電源コード/コンセント(FA)
コンセント(FA)
プラグ / ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプ
標準/平刃プラグ(キャップ)
プラグ平刃形 3P アメリカン電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
10370884
2016-02-28
用途:
単相用に使っています。
農・林・水産業
春から夏にかけて使用しています。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります
標準/平刃プラグ(キャップ)
標準/平刃ボディ(ソケット)
標準/平刃タイプセット品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品