アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 接地3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370893
品番
R342
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法A(mm)
72
寸法A(Φmm)
74
寸法B(Φmm)
18
寸法L(mm)
105
適合電線(mm
2
)
5.5(2RNCT、4心)
適合埋込コンセント
9320N
適合コードコネクタボディ
R344
トラスコ品番
442-9435