アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 接地3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370902
品番
342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
タイプ
樹脂製
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
MAX17.5
寸法L(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5(2CT)
適合埋込コンセント
340B
適合コードコネクタボディ
R344