アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370911
品番
R532
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
3P 50A 250V
タイプ
ゴムカバー
寸法A(mm)
82
寸法A(Φmm)
75
寸法B(Φmm)
23
寸法L(mm)
115
適合埋込コンセント
8520N
適合コードコネクタボディ
R534