アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ平刃形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370936
品番
R542
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
接地3P 50A 250V
タイプ
ゴムカバー
寸法A(mm)
82
寸法A(Φmm)
74
寸法B(Φmm)
25
寸法L(mm)
115
適合埋込コンセント
9520N
適合コードコネクタボディ
R544
トラスコ品番
442-9451