VERTE530NL ポリエチレン製ディスポ手袋 Lサイズ ミドリ安全 内エンボス 10370937

ポリエチレン製ディスポ手袋 Lサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10370937 品番VERTE530NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 全長(cm)27.5 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)35.2 材質ポリエチレン(PE) ピンク 厚さ(mm)0.027 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス トラスコ品番811-1234 質量(g)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370928
2020-11-26
用途:
ビニール手袋着用時の下に着ける手袋用として。

これまではモノタロウブランドのポリエチレン手袋を使っていましたが、知らない間に廃盤となってしまったので、代替品として購入しました。
値段は多少高くなったしまいましたが、使い勝手は以前のものと変わらずに使用できています。
内側エンボス加工がされていないと、夏期使用時には汗で張り付いてしまって脱ぐのが困難になってしまいますので、内側エンボス加工は必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする