プラグ平刃形 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10370954 品番R552
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状3P 60A 250V タイプゴムカバー 寸法A(mm)82 寸法A(Φmm)75 寸法B(Φmm)23 寸法L(mm)115 適合埋込コンセント8620N 適合コードコネクタボディ- トラスコ品番442-9478

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370954
2011-12-12
用途:
ホンダ発電機の並列運転機器コンセント用
株式会社千代田技工 様

ホンダ発電機28用の並列運転する場合コンセントがこれになります。他ではかなり高価な上なかなか見つけることが出来ませんでした。こちらで見つけたときには感動モノでした!大変助かっております。本当に品揃えが豊富で嬉しい限りです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする