※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン製ディスポ手袋 Mサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370955
品番
VERTE530NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
30.4
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
トラスコ品番
811-1235
質量(g)
160