アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371085
品番
2124N-IV
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
白
寸法L(mm)
63.5
適合プラグ
2122N