曜日別特売
3114N-L5-IV コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10371112

3114N-L5-IV コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10371112
3114N-L5-IV コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機 10371112

コードコネクタボディ 引掛形接地2P

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)125仕様-注文コード10371112品番3114N-L5-IV
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。

種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形タイプナイロンカバーNEMA規格NEMA L5-15仕様-寸法L(mm)68.7電線接続方式圧着端子式、引締式適合圧着端子R2-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2適合プラグ3112N-L5相数単相
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08558846
2023-11-14
用途: キャンピングカーの電源用に
丸井電機電気・ガス・熱供給・水道業

アメリカん電機の商品はとてもスッキリしててオシャレな所が良いと思います。

対象商品 : 10371015
2019-06-18
用途: 200V電源ケーブル延長
製造業

産業用専門の日本メーカー製なので、安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする