コードコネクタボディ 引掛形接地2P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 仕様- 注文コード10371121 品番3124N-IV
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥999719
この商品は定格電圧・色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V引掛形 タイプナイロンカバー NEMA規格NEMA L6-15 仕様- 寸法L(mm)69 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合圧着端子R2-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2 適合プラグ3122N、3122N-CS 相数単相

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08558846
2023-11-14
用途:
キャンピングカーの電源用に
丸井電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アメリカん電機の商品はとてもスッキリしててオシャレな所が良いと思います。

対象商品:
10371015
2019-06-18
用途:
200V電源ケーブル延長
製造業

産業用専門の日本メーカー製なので、安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする