アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ 引掛形2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371137
品番
2224N
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
38.4
寸法B(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
34
寸法L(mm)
82
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R3.5-4
適合電線(mm
2
)
3.5(2CT、2PNCT、VCT、2心)
適合プラグ
2222N
トラスコ品番
441-9421