コードコネクタボディ引掛形 接地2P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 注文コード10371155 品番3224N-L6
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格電圧・色など4種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプナイロンカバー NEMA規格NEMA L6-20 寸法A(Φmm)45 寸法B(Φmm)16 寸法C(Φmm)39.5 寸法L(mm)86.5 適合プラグ3222N-L6 トラスコ品番441-9723

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
機器の延長コードで使用
有限会社テクニカル工房 様 (製造業)

単層200Vの延長コード制作に使用メス側 スマートで気にいっています。

対象商品:
10371155
2024-06-12
用途:
オンデマンドプリンターの接続用
システムエンジニアサービス株式会社 様 (卸売・小売業)

オンデマンドプリンターの指定品でした。
ホームセンターなどでは置いたいないのでいつもここで買います。

対象商品:
10371155
2021-06-09
用途:
専用機器
医療・福祉・介護関連業

非常に良い。思った以上に重宝します。
今後もリピートします。

対象商品:
10371155
2018-01-23
用途:
機械のメンテナンス時
松原スターボウル 様

色々探していましたが、まさかモノタロウにあるなんてビックリ。即買って助かってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする