アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371173
品番
3224N
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
適合プラグ
3222N
トラスコ品番
441-9715