アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ 引掛形接地3P
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
仕様
-
注文コード
10371207
品番
4244N-L16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 480V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
NEMA規格
NEMA L16-20
仕様
-
寸法A(Φmm)
51
寸法B(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
45
寸法L(mm)
88.5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R3.5-4、R5.5-4
適合電線(mm
2
)
2PNCT/VCT 3.5、5.5
適合プラグ
4242N-L16
トラスコ品番
442-9001
相数
三相