アメリカン電機
コードコネクタボディ 引掛形接地3P
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
ナイロンカバー
ゴムカバー
ナイロンカバー
適合プラグ
4222N、4222N-CS
4222R、4222N-CS
4222N、4222N-CS
色
白
黒
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371225
品番
4224N-IV
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
白
NEMA規格
-
仕様
-
寸法A(Φmm)
51
寸法B(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
45
寸法L(mm)
88.5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合圧着端子
R3.5-4、R5.5-4
適合電線(mm
2
)
2PNCT/VCT 3.5、5.5
適合プラグ
4222N、4222N-CS
相数
三相