アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 接地2P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
タイプ
ナイロンカバー
注文コード
10371243
品番
3314N-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
定格電圧・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 125V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
NEMA規格
NEMA L5-30
寸法A(Φmm)
51.5
寸法B(Φmm)
18
適合プラグ
3312N-L5
トラスコ品番
441-9782