アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371286
品番
3324N
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
51.5
寸法B(Φmm)
18
適合プラグ
3322N
トラスコ品番
441-9871