アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371392
品番
3624RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
3P 60A 250V引掛形
寸法B(Φmm)
22
適合プラグ
3622R