3664RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371401

3664RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371401 3664RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371401 3664RW コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機 10371401

コードコネクタボディ引掛形 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10371401 品番3664RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)60 差込口形状3P 60A 600V引掛形 寸法B(Φmm)22 適合プラグ3662R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする