アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371487
品番
9224N
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
適合電線(mm
2
)
3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合プラグ
9222N,9222NB
トラスコ品番
442-9419