アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371505
品番
R344
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法B(Φmm)
18
寸法L(mm)
99
適合電線(mm
2
)
5.5(2RNCT、4心)
適合プラグ
R342
トラスコ品番
442-9443