アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ平刃形 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10371514
品番
R534
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
差込口形状
3P 50A 250V
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法B(Φmm)
23
寸法L(mm)
114
適合プラグ
R532