アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ平刃形 接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371532
品番
7114GR-IV
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
ゴムカバー
色
白
NEMA規格
NEMA 5-15
寸法B(Φmm)
13
寸法L(mm)
75
適合プラグ
7112GN(ナイロンカバー),7112GR-New(ゴムカバー