※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管/14、薄鋼/19 ※MFは除く
種類
PF管用(Gタイプ)
注文コード
10371557
品番
MFSCP-14G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管・種類・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
●PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
PF管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
65.5
寸法D1(Φmm)
29.9
寸法D2(Φmm)
25.6
適合管
PF管/14、薄鋼/19 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください