未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター(PF管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管/22、薄鋼/25 ※MFは除く
種類
PF管用(Gタイプ)
注文コード
10371575
品番
MFSCP-22G
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・種類・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
PF管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
78
寸法D1(Φmm)
39.3
寸法D2(Φmm)
31.9
適合管
PF管/22、薄鋼/25 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください