未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10371681
品番
MFSGN-16G
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
●PF管と厚鋼電線管(ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
PF管用
寸法D1(Φmm)
31.4
寸法D2(Φmm)
27.8
寸法L(mm)
67.9
適合管
PF管/16、厚鋼/16 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください