※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10371697
品番
MFSGN-22G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●PF管と厚鋼電線管(ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
PF管用
寸法D1(Φmm)
39.3
寸法D2(Φmm)
33.9
寸法L(mm)
81.6
適合管
PF管/22、厚鋼/22 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください