※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
GPアダプター (PF管用・ねじ無) Gタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10371706
品番
MFSGN-28G
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
●PF管と厚鋼電線管(ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
PF管用
寸法D1(Φmm)
46.9
寸法D2(Φmm)
41.3
寸法L(mm)
94.4
適合管
PF管/28、厚鋼/28 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください