※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSE-14FGKR F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371821 MFSE-14FGKR F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 10371821

F・ころエンド(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合管PF管14 ※MFは除く 種類PF管用(赤) 注文コード10371821 品番MFSE-14FGKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は適合管・種類・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

●VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
●カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く)
●付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付です。

種類PF管用(赤) 寸法L(mm)81.8 寸法H(mm)45.5 寸法B(mm)40 適合管PF管14 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※感知器等の取り付けには、Φ3.1〜Φ3.8mmのビスでネジ溝(深さ9mm)を貫通しない長さのものをご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10371821 MFSE-14FGKR 10371794 MFSE-14FGK F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業 1袋(10個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70577203
2021-11-29
用途:
PF管作業。
不動産業

似たような部品がたくさんあって迷いましたが釘が付属していて簡単に設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする