未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372162
品番
MFSE-22GV
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
●はり側壁への落し込み等に使用します。
●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類
Gタイプ
寸法H(mm)
71
寸法L1(mm)
121
寸法B(mm)
87
寸法L2(mm)
96
適合管
PF管22 ※MFは除く
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください