※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
送りエンド(CD管用・Gタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372196
品番
CDE-16WGA3
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。Gタイプだから管の接続も一発でOK!トロ防止シール付きです。
種類
CD管用(アンカー付)
寸法L(mm)
112.4
寸法H(mm)
45.8
規格
コンクリート/JIS A55308呼び18
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8(3分)
適合管
CD単層波付管16
許容静荷重(kN[kgf])
W3/8(3分)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください