未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
送りエンド(PF管用・Gタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372327
品番
MFSE-16WGKR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。Gタイプだから管の接続も一発でOK!トロ防止シール付きです。付属の釘を打ち込むだけで固定できます。配線種別等の識別に便利な赤色。
種類
PF管用(スクリュー釘付・赤)
寸法L(mm)
113.3
適合管
PF管16 ※MFは除く
色
赤
寸法H(mm)
48.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください