曜日別特売
MFSH-36G 仮枠ブッシング 未来工業 10372564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSH-36G 仮枠ブッシング 未来工業 10372564
MFSH-36G 仮枠ブッシング 未来工業 10372564

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10372564品番MFSH-36G
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
●接続も解除も一発OKです。

種類PF管用(Gタイプ)寸法H(mm)93寸法D(Φmm)74寸法h(mm)31適合管PF管36 ※MFは除くコネクタネジサイズ呼び36用(G1 1/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする