未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
チューブキャップ (CD管用・端末キャップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
CD管22
注文コード
10372652
品番
CD22-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
適合管
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類
CD管用
適合管
CD管22
色
濃赤
寸法H(mm)
27.5
寸法h(mm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10372652
CD22-C
68914241
CD22-C-BM
チューブキャップ(CD管用)
未来工業
1袋(50個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)