338YEL スワン 一眼型セーフティグラス 山本光学 10373037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スワン 一眼型セーフティグラス

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番812-1944
内容量1個注文コード10373037品番338YEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

上ひさし付
クッションバー付
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート形状一眼型トラスコ品番812-1944質量(g)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373012
2020-04-30
用途: 自転車に乗る時に使用
サービス業

色々な使い方がある中、私は自転車走行時に使用しています!花粉はもちろんの事、その他のゴミやハネ石、小さい虫からも守れます!あらゆる物を探した中でも、デザインもとても気に入りました!

対象商品 : 10373012
2020-04-29
用途: 病院
製造業

病院で使うために購入しました。
マスクをして使うので多少曇りますが、しっかりガードされてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする