※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
八角コンクリートボックス(深T形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10373151
品番
8CB-54N
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
規格
(深T形)
JIS C8435
上面ノックアウト
22(25)×2
16(19)×1
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
側面ノックアウト
22(25)×8
深さH(mm)
54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください