田中製作所
田中製作所の 溶接面・遮光メガネ
田中製作所の 溶接面用ガラス・プレート
タフゴールドシェードプレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10373168
品番
514-#9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
遮光度
#9
寸法(mm)
108×51
規格
ANSI
材質
ポリカーボネート(ハードコート)
質量(g)
20
トラスコ品番
853-7181
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴールドミラーコートに外傷がある場合、使用を中止してください。