※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中製作所
田中製作所の 溶接面・遮光メガネ
田中製作所の 遮光シールド(防災面)
田中製作所の 防災面ヘルメット取付型
防災面ヘルメット用グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10373204
品番
550K-GN
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
ヘルメット
仕様
ANSIZ81+適合品
トラスコ品番
853-7183
質量(g)
250
レンズ色
グリーン
レンズ
UVカット成型レンズ(99.9%カット※ただしUV-A400nm付近を除く)
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂成型品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません