軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに使用します。 軽量間柱の種類やサイズごとに付属品を買い揃える必要がなく、これ1本でビックスを取り付けることができます。 片面取り付けで、間柱間隔が狭い箇所等にボックスを取り付ける場合に便利です。(切断しても使用できます。) 両面テープ付ですから仮止めができ軽量間柱への取り付けが簡単です。 KGP-230(全長230mm)は450mm間隔で施工された間柱であれば、ボックスが任意の場所に取り付けられます。 バー切り欠き部よりペンチで折りとれます。(長さ調節に便利です。)