コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 10373842 品番 CS-3N
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!

適合ケーブル
VVFケーブル/2.6×2C・2.6×3C
同軸ケーブル/5C-FV・5C-2V・5C-FB
種類樹脂ケース入 寸法L(mm)27.6 寸法l(mm)16.6 寸法b(mm)7.5 寸法h1(mm)7.3 寸法h2(mm)7.3 使用釘(mm)16 寸法H(mm)10.5 寸法B(mm)18.5
注意
※コンクリート・ブロック壁にご使用下さい。
※凹凸面やALC、木等のやわらかい所へのご使用はお避け下さい。
※壁面にピッタリあわせ、ピンを垂直に1本ずつ打ちこんで下さい。
※作業時は防護メガネを着用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10373842
2020-04-12
用途:
200V 屋外配線

初心者でも簡単にコンクリート面にVVF2.6ケーブルしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする