重松製作所
重松製作所の 空調・水冷ウェア
重松製作所の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
冷却服CS-7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10374008
品番
CS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途
鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7565
材質
布地:エチレン酢酸ビニル
色
青
質量(g)
350
注意
※可燃性の生地ですので、炎に近づけないでください。