「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。<推奨使用溶剤>IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
機械の液交換などで使用する為、肘より長いサイズが欲しかったので注文しました本来の役割的には申し分ないですが、構造が2枚の生地を縫い合わせたような仕様になってる点がやや不満の要素です裏の縫い合わせ部分が出っ張っていて使用時に気になりますあと、縫い合わせの上にコーティングしてあるようなので、使っていくうちに弱まり、その部分から液の浸透がないかやや不安です