曜日別特売
EG121P チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック) 10374245

チャイム用小型押釦

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10374245品番EG121P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
用途
小勢力用
仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2包装形態パック入トラスコ品番733-8007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182131
2024-05-11
用途: 壊れた古いチャイムの押し釦交換
YSヤマバ農・林・水産業

30年もの昔のチャイムのボタンが同じ形状で即購入できるのが大変ありがたい。
とりあえず安価で素早く復旧できた。

1が参考にしています
対象商品 : 35182131
2024-08-16
用途: 私は無線電信に
その他業種

最近このチャイムスイッチお店では中々見れません今回はここで見つかったので喜んでますアマチュア無線の電信 モールスキーに使ってます良い感じでトンツウモールスに使ってます 御進めです

対象商品 : 35182131
2024-04-29
用途: 古くなり故障した。
その他業種

無いかと思い探していたらモノタロウさんで出くわし大変にありがたかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35182131
2021-09-01
用途: 門柱取付釦スイッチの交換

30年以上前に設置のスイッチの接点不良が起きた為、交換しましたが
ビックリ、型番は少々違っていましたが、取付穴ピッタリ!!
松下さんが偉いのか、パナソニックさんが偉いのか・・・
イイ仕事してますなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 35182131
2021-11-05
用途: 玄関チャイムのスイッチ交換
メンテナンスKMサービス業

20年位使用のチャイムが接触不良で動作しない時があったので交換しました。
交換後は正常に動作します、同一商品なので交換も簡単で助かりました。
パナソニック製品なので安心して使用出来てすごく良かったです。

対象商品 : 35182131
2021-11-05
用途: 重機のホーンスイッチに流用

使用用途は違いますがフォークリフトやホイールローダーの操作レバーにビニールテープでくくりつけてホーンスイッチとして使っています

対象商品 : 10374245
2021-10-29
用途: 取替え。

どこを探しても無く、この商品を取り扱てて貰い助かりました。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品 : 35182131
2021-02-26
用途: チャイム補修時
建設業・工事業

今まで使っていたチャイムが、誰かに取り外されたので、今回購入したチャイムを付けた。チャント稼働しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする