メロディーサインW

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10374297 品番EC5227WP
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

美しいメロディ又はピンポンを奏でます。

電源タイプ乾電池式 用途室内用メロディホンです。 トラスコ品番733-7981 幅(mm)100 ホワイト 高さ(mm)135 質量(g)195 定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個) 電池寿命1日10回で約1年

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10374297
2023-12-06
用途:
来客報知用
農・林・水産業

デザインがスッキリして気に入っている。音もシンプルで聞きやすいし、家の主だった所には
ハッキリ聞こえて満足している

対象商品:
10374297
2020-01-15
用途:
現状のピンポンのみのチャイムに、追加配線して別室にファミマのチャイムを付けた。
卸売・小売業

ピンポンが一回で聞き取れない時があったが、家の中どこでも聞こえるようになった。何しろ軽快で気分がいい。ファミマで買い物をしている様で、家族にも好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10374297
2018-02-15
用途:
玄関チャイムの交換
鈴木工業 様

某コンビニ(Fマート)の入店メロディと同じ
結果音量も満足

1人が参考にしています
対象商品:
10374297
2016-10-29
用途:
機械が壊れたから
その他業種

作業時間も短時間で設置、音も二通りあり音も良く満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする