EGスライドボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類4ヶ用 注文コード10374603 品番SBE-4W
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は種類・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
PF22まで直接配管できる兼用ノック

横ノック接続管(本数)
TLフレキ16・22/2
CD管16・22/2
PF管14・16・22/2
種類4ヶ用 適合仕切板左右仕切り用/2M・53M(付属) 差し込みノック接続管(本数)PF管16・22/3 適合規格(PS)E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34570681
2017-05-18
用途:
新築現場

他のお店よりはるかに安価でした。これからもこの商品はモノタロウ様で注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする