※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLF-3J プラモール付属品 フリージョイント 未来工業 10375687 MLF-3J プラモール付属品 フリージョイント 未来工業 10375687

プラモール付属品 フリージョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ベージュ 注文コード10375687 品番MLF-3J
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。

形状フリージョイント ベージュ 寸法L(mm)180 寸法H(mm)16.4 規格3号 寸法B(mm)28.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25662307
2022-02-13
用途:
モールの曲面カバー
製造業

モールの曲面のカバーとして。あくまでカバーーなので、底面はありません。フタです。空中に浮かせた場合は配線は底面からは剥き出しの状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする