MDH-40T モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業 10375863

MDH-40T モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業 10375863
MDH-40T モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業 10375863

モールダクト(屋外用・リブ付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チョコレート
規格40型
内容量1本注文コード10375863品番MDH-40T
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。

ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(1.6×2C)×7本
(1.6×3C)×4本
(2.0×2C)×5本
(2.0×3C)×4本
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂チョコレート寸法H(mm)30規格40型全長(m)2寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10375845
2024-02-15
用途: 防犯カメラの配線隠しに使用。
APLUS建設業・工事業

リピート品です。
防犯カメラが増える度に注文してます。
台座はしっかりビス止め出来て、カバーをはめ込むだけ。
※外れ止めのクリップは付いてます。
何かしら配線に不具合があっても上のカバーは簡単に外せるのでメンテも簡単です。

対象商品 : 10375836
2022-10-17
用途: エアコンドレーンホースのカバー
株式会社AB-Netサービス業

ベランダに置いているエアコン室外機のドレーンホースが、ベランダの排水の反対側にあるために、エアコンの排水跡がベランダに線状に汚れになっていました。
ドレーンホースだけを延長することも考えましたが、見た目にやっつけ作業感満々になるので、ドレーンホースにモールでカバーを付けることにしました。
色もベランダの床の色と同じで非常にきれいに取り付けることができました。
ねじ止めはしていませんが、置いているだけでもズレることもなく十分です。

対象商品 : 10375836
2018-06-21
用途: 防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品の品質がいい。ただ、曲がっているため取り付けに注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 10375897
2017-04-10
用途: 屋内配線ケーブル美装に使用して、予想以上の出来映えとなりました。
その他業種

カットして使用する部分もありますので、直線のラインなど入っていればもっと加工が簡単で綺麗に出来ます。

対象商品 : 10375854
2017-02-18
用途: 軒下のアンテナ線の処理

取り付けて6年以上経過しましたが、経年劣化もなくおすすめです。

対象商品 : 10375854
2013-11-04
用途: 電気配線用

良いと思います。関連部材の充実した品ぞろえも期待します。

対象商品 : 10375854
2013-05-28
用途: 電話線の保護

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする