モールダクト(屋外用・パイプ型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10375985 品番MDH-P70M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。

ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(1.6×2C)×17本
(1.6×3C)×12本
(2.0×2C)×14本
(2.0×3C)×10本
ミルキーホワイト 規格70型 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×2 有効内断面積(mm2 )2234
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10375985
2020-12-15
用途:
水耕栽培装置

屋外仕様ということで、紫外線下でも長年使えると思います。

対象商品:
10375976
2018-04-05
用途:
防犯用のライトに接続する外壁に這わせた電源ケーブルの格納用と保護に使用。
愛媛ブロードリンク 様 (サービス業)

2Mの長さがちょうど良い長さでカットも不要で便利でした、外観も光沢がありきれいで外壁の外観も損なわれず大変満足できる商品でした。

対象商品:
10375976
2018-03-26
用途:
屋外に電源をはわすため
運輸・通信業

材質は丈夫で基本的には使いやすいと思います。
個人的にはこれより1まわり、2まわり小さい種類があると嬉しいです。

対象商品:
10375976
2015-12-01
用途:
カスタム利用

フニャフニャかと心配したが、しっかりしてて車にエアロ加工に利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
10375976
2014-09-30
用途:
外付けの破線用モールとして

十分な空間と強度があり、長さも1mだと思って注文したところ2mだったので、届いたときに驚きました。コスパがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする