※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-70J モールダクト(スタンダード) 未来工業 10376037 MD-70J モールダクト(スタンダード) 未来工業 10376037

モールダクト(スタンダード)

(8件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10376037 品番 MD-70J
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。

ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(1.6×2C)×17本
(1.6×3C)×12本
(2.0×2C)×14本
(2.0×3C)×10本
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 ベージュ 寸法H(mm)40 規格70型 全長(m)2 寸法B(mm)70 寸法b(mm)58 寸法h(mm)36.5 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×2 有効内断面積(mm2 )2234
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10376012
2023-12-12
用途:
配線の目隠しに使用
飲食業

200Vの配線コードを2本まとめて収める事が出来て満足ですが、もう少し短いサイズもあればありがたいです。

対象商品:
10376003
2020-05-20
用途:
室内配線工事
その他業種

スイッチボックスまで露出してしまう配線カバーとして使用しました。容量大きく必要な配線がすべて入り、きれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10376012
2017-01-05
用途:
LAN配線ケーブル サーバ室で

LAN配線工事でまとめ置かなければいけないときに大変便利 見た目も綺麗最高です。

対象商品:
10376046
2016-06-07
用途:
ケーブルの荒隠し
医療法人社団小林歯科医院 様

PCや電話FAX,プリンタなどのケーブルを束で入れられて、便利です。
机の隅をこのダクトが通っているのですが、カバーの上にちょい置きできて、意外にスペース不足にならずに済んでいます。

対象商品:
10376012
2016-02-10
用途:
VVF2.0ケーブルを2系統増設した際のカバーとして使用
データライブ株式会社 様

軽量で切断しやすく、色も壁面と同一のやさしいカラーで気に入りました。カバーも適度な柔軟性があり取り付けやすかったです。

対象商品:
10376012
2014-09-15
用途:
CV ケーブルの配線工事で使用しました。使い勝手は良かったです。内部中央」にケーブル帯用の穴があってケーブルの固縛が簡単でした。
建設業・工事業

使い勝手は良かったです。内部中央にインシュロック用の穴があってケーブルの固縛が簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
10376012
2014-02-26
用途:
生産機の配線、エアーホースの整理
株式会社タイツウ 様

ビス穴が開いているので取付しやすい。蓋が外し易い。価格が高い。

改善点(場合によっては利点?)は、蓋がスライドし易く垂直に取付した場合ケーブル等に押されてズレてしまう。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
10376003
2022-07-26
用途:
納品さえしてもらえない
建設業・工事業

「即日出荷」と書いてあったのに、注文後、納品できるものから順次納品と書いてあり、その後、1週間待っても1本も来ず、7/21に7/21出荷予定となり、7/22になっても7/21出荷予定のままで、問い合わせをしたら全て揃うまで納品できないという返事でした。
それなら、納期をその正直に書いてくれれば無駄に待たずに済みました。

それで、一旦キャンセルをしてもらい、納品できる数だけ色違いで注文したら、納品されていないのに勝手に納品になっていました。
再び問い合わせをしたら、回答はメールでと言ったのに、メールは来ず、勝手にキャンセルされていました。勝手にキャンセルってどういうこと???

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする